三和製作所
ミストアーチ シングル 5ノズル
水道直結で工事も不要
微細ミストで熱中症対策
噴霧量(L/min)
0.38(0.4MPa)
トラスコ品番
819-4137
セット内容
架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12
材質
フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等
質量(kg)
7
タイプ
シングル
質量(kg/セット)
7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62098015
302-305
¥
49,800
¥
48,900
¥
53,790
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください