熱中症指標計

熱中症指標計 京都電子工業
(1件のレビュー)

熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できる

測定範囲
WBGT/0~50℃
気温/0~50℃
相対湿度/10~90%RH
黒球温度/0~60℃
測定精度
(自然通風環境下にて)
WBGT/±2.0℃(15~35℃)
気温/±1.0℃(15~40℃)
相対湿度/±5.0℃(20~80%RH[25℃時])
黒球温度/±2.0(15~50℃)
付属品携帯用ケース(1個)、三脚取り付けアタッチメント(ネジ付)(1個)、アルカリ単4乾電池(2本) 材質ABS 質量(g)115 電源アルカリ単4乾電池×2本(付属) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62098076 WBGT-203A 837-1218
32,000
 
 
取扱い終了
62098085 WBGT-203B 837-1219
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62098076
2018-08-14
用途:
スポーツ活動中
西山小学校体育施設運営委員会 様 (農・林・水産業)

1、アラーム音が小さすぎて離れた場所では聞き取れないので、70dB程度にするか、ボリューム設定ができるようにしては。
2、三脚に設置して使用するよりも、ドアノブやフェンスに吊るして使用する方が多いと思うので、ひっかけ穴に20Cm程の輪状の紐を付属させて
欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする