promina LED 輸入車向け フォグ
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。
ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。
フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。
角度調整機能により、フォグランプに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。
電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
用途フォグランプ
仕様冷却電動ファンなし
消費電力(W)(1灯分)14
全光束(Lm)(2灯合計)3800
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
定格作動電圧(V)DC8~16.5(24V車使用不可)
内容量1セット(2個)
関連資料:
適合表
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62145046 | PM075 | 52962194 | PM751 |
![]() |
LED FOGバルブ | Seabass Link | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
62145073 | PM078 | 41511908 | PM781 |
![]() |
LED FOGバルブ PSX26W 6000K | Seabass Link | 1セット | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |