曜日別特売
モノタロウ

半月キー S45C

半月キー S45C - モノタロウ
(7件のレビュー)
用途プーリー、ギヤー等、回転する軸を固定するキー材料として形状半月キー材質S45C内容量1個
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
629718072.5×102.53.710
取扱い終了
1年間返品保証
629718163.0×1033.710
取扱い終了
1年間返品保証
629718253.0×133513
取扱い終了
1年間返品保証
629718344.0×134513
取扱い終了
1年間返品保証
629718434.0×1646.516
取扱い終了
1年間返品保証
415025982×1023.710
取扱い終了
1年間返品保証
415026073×1633.716
取扱い終了
1年間返品保証
415026164×1947.519
取扱い終了
1年間返品保証
415026255×1656.516
取扱い終了
1年間返品保証
415026345×1957.519
取扱い終了
1年間返品保証
415026435×225922
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62971834
2021-06-22
用途: オルタネータオーバーホール時

ばらしたときにどっか行ってしまい、慌てて購入。ピッタリで満足。

対象商品 : 62971807
2021-04-01
用途: 機械メンテナンスにて使用。
製造業

機械メンテナンスにて使用。
想像よりも装着感が良く大満足。
十分な耐久性で満足しております。
また購入させて頂きます。

対象商品 : 41502625
2021-02-05
用途: 旧エンジンのフライホイルの取り付け部
サービス業

クランクシャフトキーがつぶれていたので交換しました。問題なく交換出来ました。

対象商品 : 62971816
2020-07-29
用途: 安物のディスクグラインダーの修理のために使用
エステック株式会社

安物のディスクグラインダーを補修するとき、ベベルギアを固定するための半月キーが摩耗していたので、交換するために購入。キー交換ができることで、修理の範囲が広がるのはありがたい。

対象商品 : 62971807
2020-09-05
用途: サンダーの部品
農・林・水産業

小さなものですが とても助かりました 今後とも宜しく・・・

対象商品 : 62971807
2018-02-05
用途: 耕運機のエンジンフライホィールの位置固定
農・林・水産業

素早い対応を有難う御座いました。
20時間程使いましたが問題有りません。

対象商品 : 62971807
2017-10-10
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

2×8が欲しかったが、モノタロウブランドには無かったので、削ってつかいました。バリエーションがほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の取扱いの参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする