曜日別特売

高精度電空レギュレータ EVRシリーズ

高精度電空レギュレータ EVRシリーズ - CKD高精度電空レギュレータ EVRシリーズ - CKD高精度電空レギュレータ EVRシリーズ - CKD
接続方式Rc流量(L/min)最大流量800(ANR)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26930058EVR-2500-18-S1C電圧形DC0~5V1/4DC240.005~0.5アナログ出力DC1~5V
68,310
61,488
67,637(税込)
8日以内出荷
返品不可
39483176EVR-2500-08-S3B電圧形DC0~10V1/4DC240.005~0.5アナログ出力DC1~5V
69,080
62,188
68,407(税込)
翌々日出荷
返品不可
52911084EVR-2500-08-E2電圧形DC0~10V1/4DC240.005~0.5アナログ出力DC1~5V
64,680
58,225
64,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする