スマルク六角セット

スマルク六角セット PROCHI(プロチ)
(1件のレビュー)

汎用性の高い六角ビットセットです。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
1/4SQ差込でお手持ちのビットでも使用できます。

用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 セット内容T型ハンドル、ドライバーグリップハンドル、スリーブ(3.0・5.0・5.5・6.0Nm)、25mmショートビット(3.0・4.0・5.0・6.0mm)、50mmロングビット(3.0・4.0・5.0・6.0mm) 精度(%)(トルク)±10 アズワン品番64-8943-15 内容量1組
注意
※オーバートルクでチップが割れたり、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、バイトの買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63354287 PRC-SRSET-HEX
13,000
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63354287
2024-07-14
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

手軽に使えます 小さなトルク管理がバッチリ出来ますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする