曜日別特売

ガイドレール

ガイドレール - 北川工業
(2件のレビュー)

スリムな形状の基板ガイドです。

ブラック材質ポリカーボネート規格UL94V-2取付板厚(mm)1.6±0.1内容量1袋(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63386977GR-120S9512080±1
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
63386986GR-180S155180140±1
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
63386995GR-80S558040±1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63386995
2020-12-27
用途: 基板作成
農・林・水産業

挿入口に傾斜があるので基板を挿入しやすかった。またガイドレールを取り付けたあと基材から抜くときもスムーズに抜けます。とても使いやすいガイドレールでした。質感もよいです。

対象商品 : 63386986
2018-05-07
用途: 専用機の電気配線
株式会社ジェイ・クリエイトサービス業

商品に不具合箇所等は無く、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする