曜日別特売

LED-UVパテセット

LED-UVパテセット - 玄々化学工業
(1件のレビュー)

無溶剤型樹脂のため充填後のヤセがありません。
紫外線硬化型で超速乾です。
専用LEDランプ使用で低電圧・低電力(単4×3)
コンパクトで持ち運びが簡単。
通常のUVランプでも硬化できます。

使用方法
(1)パテ埋めをする箇所及びまわりのゴミ、汚れを取り除き、傷、穴にパテ液をヘラ等で充填します。
(2)数秒~数十秒専用LEDランプの光をあてて硬化させます。PET、ポリプロピレン等のシートをかぶせて光を当てることにより硬化性が向上しま
す。(空気中の酸素を遮断する)
(3)硬化後、研磨して平滑面として完了です。
(4)着色剤で希望の色に調合することができます。
用途木部、コンクリート、樹脂製品、磁器タイル、各種建材の穴埋め、補修 着色剤で色を付けることが出来ます(木部や建材、義足の修理など)特性速乾セット内容LED-UVパテ(チューブ入り50g)×1本、LED-UVランプ×1本、ヘラ×1本、ポリプロピレンシート×1枚タイプセット(パテ+ライト)主な用途木部、コンクリート使用場所屋外色調透明危険物の類別非危険物乾燥時間数秒~数十秒内容量1箱
注意
※パテ液は紫外線で硬化します。光のあたらない涼しい所で保管して下さい。
※LEDランプの光は強烈ですので直接見ないようにして下さい。
※LEDランプをご使用の際には、UVカット効果のある保護メガネを装着することを推奨します。
※素材によっては、付着しないものもありますので付着性を確認の上ご使用下さい。
※パテ液は皮膚に付くとかぶれる恐れがありますので必ず手袋、保護具を着用して下さい。
※極端な厚付けは硬化不良になりますので避けて下さい。
※パテ液はUV照射時に非常に高温になります。直接手で触れる際には注意して下さい。
※このLEDランプは、UVパテ援用のランプです。他の用途でのご使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6340151217-5120
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63401512
2019-04-19
用途: 板金でポリパテ代わりに使用
E07studio自動車・二輪車・自転車関連業

硬化が早く痩せが無い感じなので作業効率がアップして良かったです。
ただ、表面のベタつきが少し有ります。
広範囲には向きません。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする