曜日別特売

木部内装用

木部内装用 - 玄々化学工業木部内装用 - 玄々化学工業

臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。
すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。
落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。
濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。
エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。
水性のため不燃性で、引火性がありません。

用途屋内木部用特性速乾主な用途屋内木部塗布方法刷毛硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内色調透明危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)60~80
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
全9種類を絞り込む
タイプ
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63402693SC-45-001缶(1L)グロス(艶有)
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402702SC-45-001缶(3.6L)グロス(艶有)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402718SC-45-001缶(16L)グロス(艶有)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402727SC-45-501缶(1L)サテン(半艶)
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63402736SC-45-501缶(3.6L)サテン(半艶)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
63402745SC-45-501缶(16L)サテン(半艶)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63402754SC-45-991缶(1L)マット(艶消)
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
63402763SC-45-991缶(3.6L)マット(艶消)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
63402772SC-45-991缶(16L)マット(艶消)
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする