防食テープ

防食テープ - 未来工業

金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。

基材ポリエチレン粘着剤ブチルゴム系材質(テープ)ポリエチレン内容量1個
注意
※テープは継手の形状に合わせ。水密状態になるように巻き付けてください。
※汚染された土壌や管と継手を傷つける恐れがある場所には埋設しないでください。
※環境温度が80℃以上になる箇所では使用しないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63737817BST-25101025
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする