テストプラグ(樹脂管水圧検査用)

テストプラグ(樹脂管水圧検査用) - 未来工業
(1件のレビュー)

樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。

内容量1個
注意
※試験後の樹脂管は、先端より50mm以上切り直してから施工してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合管
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63752702GS-TP1057.515架橋ポリエチレン管10A(PN15)、ポリブデン管10A(PN15)M5
3,290
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752806GS-TP136515架橋ポリエチレン管13A(PN15)、ポリブデン管13A(PN15)M8
3,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
63752867GS-TP1680.520架橋ポリエチレン管16H(PN15)M10
4,110
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752973GS-TP16PB80.520ポリブデン管16AM10
4,110
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
63753077GS-TP208620架橋ポリエチレン管20H(PN15)、ポリブデン管20HM12
6,720
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63752806
2021-12-06
用途: ポリブデン管配管の水圧検査
タカムラ設備建設業・工事業

まだ使用していない為解らないですか使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする