曜日別特売

Core i5 Proceessor i5-7500(KabyLake)

Core i5 Proceessor i5-7500(KabyLake) - Intel(インテル)
仕様
LGA1151 3.4GHz 4コア/4スレッド TurboBoost 6Mキャッシュ Intel HD Grarhics 630 TDP65W
電力(W)
TDP65
キャッシュメモリ(MB)
6
プロセッサー
Core i5
動作周波数(GHz)
3.4
コア数
4
スレッド数
4
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547358BX80677I57500
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする