Xeon processor 18-Core E5-2695v4(Broadwell-EP)

Xeon processor 18-Core E5-2695v4(Broadwell-EP) - Intel(インテル)
仕様
LGA2011-V3 2.10GHz 18コア/36スレッド TurboBoost 45Mキャッシュ
キャッシュメモリ(MB)
45
プロセッサー
Xeon
動作周波数(GHz)
2.10
コア数
18
スレッド数
36
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547683BX80660E52695V4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする