曜日別特売
モノタロウ

虫よけテープ キヒ巻くん

虫よけテープ キヒ巻くん - モノタロウ

大協技研工業製の商品です。
フィルムに含まれる忌避成分により、歩行害虫をブロック。接触型忌避テープです。予めL字型に加工されたロール状の製品のため、必要な分だけ引き出し、簡単に使用できます。コーナー部分への設置も、広げて平面部分への設置も簡単に行う事が出来ます。

用途
食品衛生法適合商品です。
対象害虫(一部):アリ類、クモ類、カメムシ類、アブラムシ、毛虫等
適合害虫
アリ類、クモ類、カメムシ類、アブラムシ、毛虫等
材質
フィルム(ポリエチレン)/粘着剤(アクリル系粘着剤)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.2
半透明
長さ(m)
23
利用場所
屋内屋外両用
内容量
1巻
注意
※設置頂きましてから3か月での交換をお勧め致します。
※貼付け面をキレイに清掃してから貼付け下さい。
※直射日光のあたる所でのご使用は控えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65450062No.9810
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする