曜日別特売

洗濯機排水トラップ

洗濯機排水トラップ - ミヤコ洗濯機排水トラップ - ミヤコ
(2件のレビュー)

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50商品タイプ床直結内容量1個
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VU50専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65849035MB44R
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
65849044MB44RM
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65849044
2019-03-12
用途: 賃貸物件の修繕

洗濯パン有りの物件でしたが、問題なく設置できました。
設置も簡単で見た目もスッキリと良くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 65849044
2019-05-24
用途: 洗濯機排水溝へのセッティング
市川中山住宅管理組合サービス業

団地修繕工事時に一括セッティングしました。6年経ちましたが、特にトラブルなく使用しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする