サトーパーツ
端子台カバー
仕様
取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。
適合
ML-5200
材質
主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65813378
ML-5200-C3-2P
2P
オープン
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
返品不可
65813387
ML-5200-C3-3P
3P
オープン
¥
599
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
65813396
ML-5200-C3-4P
4P
オープン
¥
659
¥
529
アウトレット
¥
582
(税込)
当日出荷
残り3点です
65813405
ML-5200-C3-5P
5P
オープン
¥
749
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65813414
ML-5200-C3-6P
6P
オープン
¥
769
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
65813423
ML-5200-C3-7P
7P
オープン
¥
789
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65813432
ML-5200-C3-8P
8P
オープン
¥
879
¥
879
¥
967
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください