サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド

サッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド - ガードロックサッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド - ガードロックサッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド - ガードロックサッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド - ガードロックサッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド - ガードロックサッシ窓用補助錠 マモレックス ウインド - ガードロック
(1件のレビュー)

両手を使わないと開錠できないので外部からの侵入が困難です。
自動ロック装置付!施錠はツマミをカチカチと回すだけ。自動でロックが掛かります*他社製の多くは振動で緩みます。
つまみが大きく回しやすい!小さな力でもしっかり締まる!!
収納簡単!使わないときは吊り下げておく事ができます。
自動ロック装置で、震動でもゆるまないので換気時のすき間ロック、ウインドファン使用時のロックにも最適です。

用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体・ツマミ:亜鉛合金製、焼き付け塗装仕上げ、裏板・ロック部:亜鉛合金製、亜鉛メッキ仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム、フック部:ステンレス寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)38.2×67.5×42.7内容量1個
注意
※・網戸には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65908343No.510Sシルバー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
65908352No.510Bブロンズ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードロック 使用例動画 マモレックスウインド:スーパービッグ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65908343
2022-08-27
用途: 普段の換気と、夜間や不在時の鍵の補強に
その他業種

今持っている補助錠の調子が悪くなったので購入しました。今までのは、取り付け後、手を入れて回されないようにツマミが取れるタイプでしたが、それでも窓をガタガタ動かされたら外れそうな気がしていました。これは、そういう点で安心です。前の購入は10年以上前だったので進化を感じました。外すときに両手が必要ですが、とても回しやすいので面倒ではありません。追加で購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする