ホルツ カラータッチ プラサフ

ホルツ カラータッチ プラサフ - 武蔵ホルト
(3件のレビュー)

チョットしたボディのキズの補修の下塗りに便利な筆塗りタイプ

グレー寸法(mm)22×131×22メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65967554MH31503
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 自動車整備

タッチアップの下塗りに買いました。乾き 上塗りともいい感じです。

対象商品 : 65967554
2020-02-24
用途: バイク塗装
医療・福祉・介護関連業

ペイントの前に施行する事で、よりペイント仕上げが早く綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 65967554
2019-01-04
用途: 塗装時
医療・福祉・介護関連業

スプレーみたいに広範囲は必要なく、小さな部分だけサフ入れたいときに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする