曜日別特売

アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用

アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 - 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 - 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 - 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 - 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 - 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 - 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 - 岩崎電気
(1件のレビュー)

一般白熱電球の1/200の容積で高効率

口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65960457JD220V250W/P/M250
5,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
65960466JD220V500W/M500
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 塗装ブースの灯り

使ってる電灯のバルブが切れてしまって同じワット数のバルブがあってよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする