IC用ユニバーサル基板 (デジタルパターン・ 電源アースライン付)

IC用ユニバーサル基板 (デジタルパターン・ 電源アースライン付) タカス電子製作所
(5件のレビュー)

ピッチ(mm)2.54 パターンデジタルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
板厚(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06539855 IC-301-70 フエノールXPC 1.6 45×72 -
オープン
 
 
取扱い終了
06539934 IC-701-70 CEM-3 1.2 45×72 -
オープン
 
 
取扱い終了
06539864 IC-301-72 フエノールXPC 1.6 69×95 裏面シルク印刷
オープン
 
 
取扱い終了
06539943 IC-701-72 CEM-3 1.2 69×95 裏面シルク印刷
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06539855
2022-05-28
用途:
電子工作
その他業種

ちょっと変わった独特なパターンの基板のせいか、取り扱っているショップが少なくこちらで購入しました。
トランジスタを使った回路などこの基板なら高密度にできるので慣れてしまうと普通のユニバーサル基板には戻れません。
欲をいえば、サイズが大きいIC-301-74, IC-701-74 IC-701-72もお取り扱い頂けると良いのですが。

対象商品:
06539864
2021-07-27
用途:
小規模電子回路の基板として
教育・研究機関

あまり取り扱いがないと聞いていたので満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
06539943
2020-03-16
用途:
ICの回路作成
佐藤電研 様

ちょっとしたIC回路の作成に使用しています。使い易い基板です。

対象商品:
06539934
2019-04-01
用途:
実験用電子回路組立に使用
有限会社摂南電子研究所 様

以前からよく使用していましたが、在庫が無くなったので購入

対象商品:
06539864
2015-11-20
用途:
オーディオアンプの自作用

使いやすいです。
オススメですね~♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基板用品の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/285/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする