バッテリー式マルチポリッシャースクラブ・ランチャー

バッテリー式マルチポリッシャースクラブ・ランチャー - FPS
(5件のレビュー)

1台で様々な用途の汚れを洗浄するハンディタイプのコードレスポリッシャー。
ブラシの何倍もの威力で素早く清掃。機動性に優れたスクラブ・ランチャー。
ハンドルが左右180度回転し、様々な場所に対応できます。
清掃場所や身長にあわせ伸縮ハンドルロックボタンを上げて、長さを115~145cmまで自由に調節できます。
バッテリー内蔵式で煩わしいコードがなくスマートにお掃除できます。
場所や素材、汚れに応じて使用できる6つのアタッチメントを標準装備。
先端の回転部が1分間に120~180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。
場所や素材、汚れに応じてアタッチメントを取り換えることで、様々な場所で使用できます。

用途
厨房・ATM・じゅうたんのシミ・トイレ・お風呂場・ベランダなど
付属品
ハードブラシ(研磨剤入)、標準ブラシ(ナイロン青)、ソフトブラシ(ナイロングレー)、パッド台、急速充電器(約90分)、バッテリー、アダプター、ショルダーベルト
質量(kg)
約2.2
本体寸法(mm)
200×1150~1455(伸縮式)
連続使用時間(分)
約60
バッテリー
Ni-CD
バッテリー容量(Ah)
1.3
バッテリー電圧(V)
12
充電器電圧(V)
AC100(50/60Hz)
充電時間(分)
約90
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67349257-
¥50,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大一産業 【FPS】コードレス式ポリッシャー「スクラブ・ランチャー」
この動画は、14人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67349257
2020-08-25
用途: 工場内の床磨き

4月の購入、8月末には使用できなくなりました。動かない、原因はほかの方もかいて見えるモーターの焼き付きか?
小ぶりで便利、使い勝手が良いだけに残念です。

4人が参考にしています
対象商品 : 67349257
2020-05-05
用途: 屋根塗装前の掃除
製造業

ヘッドが小型のようだったので、陸屋根の凹凸掃除に良いかと思いましたが、全く役に立ちませんでした。ハンドブラシの方が効率的で、残念でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 67349257
2019-07-09
用途: ハウスクリーニング時
合同会社恭日 様(サービス業)

小さいから、どうかなぁと不安でしたが、大型と遜色ないです。細かなところもバッチリでした。

2人が参考にしています
対象商品 : 67349257
2018-01-05
用途: 床汚れ(一部)の清掃時
杏林製薬株式会社 様(教育・研究機関)

予想以上の効果がありました。
継続して使用が出来ます。

3人が参考にしています
対象商品 : 67349257
2019-07-29
用途: 床の清掃
製造業

1年と持たずにモーターが焼きつき使えなくなりました。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする