LEDカラー液晶モニター
9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)を採用。
表示画素数は1024(H)×768(V) ピクセル(XGA)。
映像入力は4系統(アナログ、AHD、VGA、HDMI)。映像出力は1系統(AHD)
音声入力は2系統(RCAピン:アナログ用、Φ3.5mm ミニジャック:VGA用)。
アスペクト比は、4:3と16:9の2種類選択が可能。
キーロック機能付き。
モニター裏面はVESA規格の75mmピッチのため、オプションの壁面取付金具(LCW-01)が取付可能。
据置用スタンド、リモコン付属。
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター 1個(ケーブル長:約140cm)、VGAケーブル 1本、据え置き用スタンド 1台、リモコン 1個、スタンド固定/取付金具用ネジ 4個(スタンド固定時は2個使用)
質量(g)本体:約690、据え置きスタンド:約610
消費電力(W)17
表示サイズ(mm)196×147
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×190×30
機能高画質化技術(三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション)、キーロック機能、OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
電源(AC V)100(50/60Hz)(専用ACアダプター使用時)
コントラスト比600:1
液晶パネル9.7型TFT液晶
輝度400cd/m2
使用可能温度範囲0℃~40℃(結露なきこと)
表示色26.2万色
解像度水平解像度:600本(中心部)
視野角左:89°右:89°上:89°下:89°
応答速度30ms
設置方法据え置き (付属スタンド装着時)、取付金具 (別売) による設置 (75×75mmVESA規格準拠)
スピーカー1.5W×2ステレオ
画素数1024×768ピクセル(XGA)
バックライトLED寿命:約10000時間
音声入力AV:1.1V(rms)22kΩ 1系統(RCAピン)、VGA:1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmミニジャック )
アスペクト比4:3
映像出力AHD:1系統(BNCコネクタ)
映像入力AV:VBS1.0V(p-p)75Ω 同期負 1系統(BNCコネクタ)、AHD:AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)75Ω 同期負1系統(BNCコネクタ)、VGA:VGA入力1系統(D-Sub 15Pin)対応解像度:1024×768、HDMI:HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)対応解像度:720p/1080p
内容量1台
防犯カメラ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68105022 | LCM-97 | 65902716 | LCM-97 |
![]() |
9.7型LEDカラー液晶モニター LCM-97 | TAKEX(タケナカエンジニアリング) | 1台 | ¥91,980 税込¥101,178 | 注文コードが変更になりました |