曜日別特売

極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)

極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) - 大阪魂極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) - 大阪魂極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) - 大阪魂極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) - 大阪魂極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) - 大阪魂極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) - 大阪魂極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) - 大阪魂極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) - 大阪魂
(2件のレビュー)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6913769610X10P1.251パック(2個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド101.25生地(または標準)
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913770510X12P1.251パック(2個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド121.25生地(または標準)
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913771410X15P1.251パック(3個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド151.25生地(または標準)
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913772310X16P1.251パック(3個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド161.25生地(または標準)
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913773210X20P1.251パック(3個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド201.25生地(または標準)
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913774810X25P1.251パック(3個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド251.25生地(または標準)
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913775710X30P1.251パック(3個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド301.25生地(または標準)
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913776610X35P1.251パック(2個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド351.25生地(または標準)
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913777510X40P1.251パック(2個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド401.25生地(または標準)
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913778410X45P1.251パック(2個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド451.25生地(または標準)
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
6908048810X10P1.251箱(100個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド101.25生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908049710X12P1.251箱(200個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド121.25生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908050610X15P1.251箱(100個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド151.25生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908051510X16P1.251箱(100個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド161.25生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908052410X20P1.251箱(100個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド201.25生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908053310X25P1.251箱(100個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド251.25生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908054210X30P1.251箱(100個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド301.25生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908055810X35P1.251箱(100個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド351.25生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908056710X40P1.251箱(100個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド401.25生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908057610X45P1.251箱(80個)鉄(または標準)M10極薄ローヘッド451.25生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6908048810X10P1.256913769610X10P1.2510X10P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137696極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
419
税込461
注文コードが変更になりました
6908049710X12P1.256913770510X12P1.2510X12P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137705極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
409
税込450
注文コードが変更になりました
6908050610X15P1.256913771410X15P1.2510X15P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137714極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(3個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
6908051510X16P1.256913772310X16P1.2510X16P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137723極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(3個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
6908052410X20P1.256913773210X20P1.2510X20P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137732極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(3個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
6908053310X25P1.256913774810X25P1.2510X25P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137748極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
6908054210X30P1.256913775710X30P1.2510X30P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137757極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(3個)
599
税込659
注文コードが変更になりました
6908055810X35P1.256913776610X35P1.2510X35P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137766極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
449
税込494
注文コードが変更になりました
6908056710X40P1.256913777510X40P1.2510X40P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137775極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
6908057610X45P1.256913778410X45P1.2510X45P1.25 極薄ローヘッド(細目(鉄/生地) 大阪魂 69137784極薄ローヘッド(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(2個)
569
税込626
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69137775
2022-10-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コペン l880kのクロスバーの純正ボルトから、此方のボルトに交換。
純正のボルトの何本かは頭が潰れていたので苦労しましたが、此方は潰れる事はないでしょう。
コペン乗りの定番アイテム。特にローダウンしている方にはお薦めです。

1が参考にしています
対象商品 : 69137748
2022-10-27
用途: 除雪機

除雪機のキャタピラの所の 六角ボルトがキャタにぶつかっていたところ このボルトでクリアー 
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする