大阪魂
TORXーボタン六角穴付きボルト(ステンレス/ブラック)
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
1
頭部形状
ボタン
表面処理
BK(SUS黒染め)
長さ(mm)
15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴の形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69140243
6X15
1パック(4個)
ヘックスローブ穴
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69083062
6X15
1箱(500個)
ヘックスローブ穴
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください