大阪魂
六角ナット(2種(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
69115025
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
規格
2種
寸法m(mm)
10
寸法S(mm)
19
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)
10
表面処理
SUS焼付け防止コート
寸法e(mm)
約21.9
二面幅S(mm)
19
寸法dk(mm)
約18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69115025
M12
69175417
M12
六角ナット(2種(ステンレス/SUS焼付け防止コート)
大阪魂
1パック(5個)
¥
729
税込
¥
802
注文コードが変更になりました