曜日別特売

抗菌パンツ・女

抗菌パンツ・女 - セブンユニフォーム

毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。
袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。
通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。

ホワイト仕様内ポケット、カイロ用内ポケット、ウエストゴム・紐入、抗菌・防臭種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35対象女性用生地ツイル内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68264428AL0405-0774
5,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264437AL0405-0974
5,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264446AL0405-01176
5,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264455AL0405-01376
5,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264464AL0405-01574
5,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264473AL0405-01774
5,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
68264482AL0405-01974
5,800
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする