セブンユニフォーム
制菌帽子
サイズ
フリー
仕様
後部/ゴム入、制菌
種別
丸天帽
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
タッサー
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68277012
JW4654-1
ライトブルー
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277028
JW4654-2
ライトピンク
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277037
JW4654-4
ライトグリーン
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277046
JW4654-5
ライトイエロー
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277055
JW4654-7
ライトパープル
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください