セブンユニフォーム
丸天耳メッシュ付頭巾
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
(前留め)あご下/マジックテープ留め、(フィット性)顔周り/ゴム使用、(通気性)頭頂部/メッシュ使用、耳部分/メッシュ使用、(その他)側頭部/マスク掛け付
種別
頭巾
混率(%)
ポリエステル65、綿35、(ケープ部分)綿100
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278787
AW0797-0
¥
6,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください