外山電気
器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー
材質
鋼板製
質量(g)
105
種類
中四角
寸法H(mm)
6
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68182047
CV46KB
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください