メチルフェニルシリコーンオイル TSF433
一般のジメチルオイルより耐熱性が優れ、特に密閉系での使用に適しています。
用途高温における油浴、熱媒、防振油などに用いられます。特に油浴を通して内容物を透視する必要のある場合や、密閉系で使用される熱媒に適しています。
比重1.073(25℃)
引火点(℃)348
温度係数(粘度)0.82
外観無色透明
熱伝導率(W/mk)0.15
加熱減量(%)0.2(150℃・24h)、0.6(200℃・24h)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)450(25℃)
表面張力(mN/m)24.7(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g・k)1.63(25℃)
グリーン購入法適合
内容量1本(15kg)
注意
※保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07