定温乾燥器

定温乾燥器 いすゞ製作所

VTNシリーズ 多面加熱型パイプヒーターを採用したファンを使わない自然対流式の乾燥器で、薬品・粉末など飛散を避けたい試料に適しています。 VTRシリーズ 高効率のらせんヒーターとシロッコファンを底面に配置した強制循環式の乾燥器で、自然対流式に比べ乾燥時間を短縮できます。

材質内装:SUS443J1、外装:鋼板メラミン焼付塗装 穴径(Φmm)(ケーブル)35×1(左側面) 使用温度範囲(℃)4~260(温度変動幅:±0.1℃(100℃時)、±0.2℃(200℃、260℃時)) 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容積(L)
ヒーター容量(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68306814 VTN-111 AC100V・6A 自然対流式 300×300×300 27 0.6
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68306823 VTN-114 AC100V・10A 自然対流式 450×450×500 91 1.0
180,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68306832 VTN-115 AC100V・12A 自然対流式 600×500×500 150 1.2
190,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68306848 VTR-111 AC100V・9.5A 強制循環式 300×300×300 27 0.8
195,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68306857 VTR-114 AC100V・13.5A 強制循環式 450×450×500 91 1.2
235,000
 
 
取扱い終了

返品不可
68306866 VTR-115 AC100V・15A 強制循環式 600×500×500 150 1.4
245,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする