小型遠心機

小型遠心機 オーハウス

静かなモーターにより動作ノイズを最小限に抑えた遠心機です。

最大遠心力(xg)2000 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 付属品ACアダプタ、アングルロータ(1.5mL/2mL×8本)、0.2mL8連PCRチューブ対応連結チューブ用ロータなど 寸法(mm)150×168×128 質量(kg)1(未装填のアングルロータ含む) 電源専用ACアダプタ(入力100~240V・50/60Hz・1.5A) アズワン品番61-5081-20 最大処理量(mL)アングルロータ(1.5mL/2.0mL×8本)、連結チューブ用ロータ(8連0.2mL PCRチューブ×4列もしくは0.2mL単一チューブ×32本) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68333755 FC5306
52,800
48,980
53,878 (税込)
43日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする