ドータイト(接着剤タイプ)
高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。
仕様フィラー:Ag、樹脂:2液エポキシ
希釈剤トルエン、メチルエチルケトン、n-ブチルアルコール、ジアセトンアルコール
危険等級Ⅱ
保管環境A室温、B10℃以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性導電性
危険物の性状非水溶性
内容量1個(40g)
エポキシ系接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08