曜日別特売

超小型水素ガス検知器

超小型水素ガス検知器 - エムケー・サイエンティフィック

連続して水素ガス濃度を測定できる超小型水素ガス検知器です。 ガス濃度がアラーム濃度に達すると、ブザー音とLEDフラッシュライト、バイブレーションでお知らせします。

寸法(mm)
50×27×93
測定範囲
0~999ppm
質量(g)
90
電源
3Vリチウム電池
精度
±10%
分解能
1ppm
機能
ガス濃度アラーム、ゼロ校正、指定濃度ガス校正
測定対象
水素(センサ:エレクトロケミカル)
使用環境
温度-20~50℃、湿度5~95%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68388705MiniMax XP-H2
¥120,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする