コイズミ照明
エクステリア 門柱灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68463632
品番
AEE546405
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
AUE 564227~AUE 564230専用
仕様
防雨型
材質
本体/ステンレス
幅(mm)
200
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
85
奥行(mm)
43
アズワン品番
64-9328-20