ODELIC(オーデリック)
エクステリア ポーチライト
仕様
コーキングレス型
幅(mm)
110
質量(kg)
0.7
色
サテンゴールド
高さ(mm)
225
消費電力(W)
3
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700
光束(Lm)
485
演色性(Ra)
80
内容量
1台
注意
※埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02605902
OG264237LC1
¥
29,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください