曜日別特売

ハイテックHV

ハイテックHV - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

国産ハイブリッド車向けに専用設計された長寿命・完全メンテナンスフリー補機用バッテリー

短側面サイズB端子位置Rタイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間3年または8万km再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能ランク
長側面長さ(cm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68714056HTHV-S40B20R402028/5HR
42,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
68714065HTHV-S50B24R502436/5HR
58,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68714056HTHV-S40B20R65878097HT-S42B20RHTHV-S40B20R AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 65878097AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68714065HTHV-S50B24R65878106HT-S55B24RHTHV-S50B24R AGM バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ) 65878106AGM バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)1個
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68714056
2025-09-27
用途: 車両のバッテリー交換
機械工房 空自動車・二輪車・自転車関連業

アクアの補機バッテリーで使用しました。お値段がもう少し安ければ嬉しいですが、メーカーぎメーカーなので仕方ないのかなとも思っています。物は良いモノだと思って使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする