軽トラ用LEDヘッドバルブ H4 AIRZERO ZA25J
軽トラックの狭いバルブスペースでは、通常「後付LEDバルブ」は大きすぎて装着出来ないため、その狭いスペースでも装着出来る用に開発された専用LED。CREE社製高輝度LEDを装着し、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブ。
安心の3年間保証
ハロゲンバルブのロービームとハイビームのそれぞれの発光点と同じ位置にLED素子をレイアウトする事により、優れた配光性能を可能
防塵防水IP67仕様の電動ファンとアルミ製ヒートシンクを使用
【対応車種】
ダイハツ ハイゼット H26.09~ S500P/S510P
トヨタ ピクシストラック H26.09~ S500U/S510U
スバル サンバートラック H26.09~ S500J/S510J
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
形状H4
タイプH4
口金その他
内容量1セット(2個)
自動車補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 68865572
2019-08-29
- 用途:
- HIDからの取り換え
小野自動車 様
5回くらい使用しました、そのうち1回は初期不良があり、HIDならバラストの部分でしたが、すぐに交換の対応をしていただきました。ランプユニットへの取り付け部分なども確実でぐらつきなど不安はありません。
ハーネスやカプラなども安心できる仕上がりです。
- 対象商品:
- 68865572
2018-10-30
- 用途:
- アトレー ベッドライト交換
建設業・工事業
購入して、約6ヶ月ですが片方のLEDが点滅した。
外したら、LED焼損してます。直ぐにメーカーに問い合わせして良品と交換となりました。3年保証ですが耐久性に問題あり
- 対象商品:
- 68865572
2018-10-18
- 用途:
- 軽トラックに付け替えました。
株式会社シー・アイ 様
(その他業種)
交換するのに、大変、良かったです。永久的に大丈夫です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 68865572
2018-06-08
- 用途:
- 軽トラックに装着
天野製作所 様
(農・林・水産業)
今までネットで購入していたものを装着していましたが暗くて車検に通りませんでしたがノーマルより明るく快適です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 68865572
2018-01-05
- 用途:
- 通常使用
赤帽はぴねす 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
エルボー(カット)ラインもハッキリ、ポン付でほぼ調整必要なし。
S500系専用設計で購入ミス無!
1人が参考にしています