おしゃべりNAVI

おしゃべりNAVI FPS
(9件のレビュー)

人が近づくとセンサーが感知してお知らせ。
人感センサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけます。
警告、案内、店舗での宣伝など様々なシーンでご使用頂けます。
目的や状況に応じてメッセージを自由に録音・再生。
様々なシーンに合わせた専用音声もご用意しております。
初めての方にも安心、ワンタッチ簡単操作。ボタンを押し、マイクに向かってメッセージを録音するだけのワンタッチ操作。
初めての方も安心してご使用頂けます。
安心して利用できる施設づくりに貢献。
警告、案内看板の内容を音声にして伝えることで、歩きスマホなどによる見落としを防止。事故を未然に防ぎます。
取り付け簡単なワンタッチクリップ式。
設置場所に穴をあけずに固定できるワンタッチクリップ式。
約25mmの厚さ・径の場所に挟んで固定することができます。
検知範囲を調整する専用ケース。
カバーを上向きに被せると検知範囲を狭めることができます。
下向に被せると通常の範囲で保護ケースとして使用できます。

用途センサー付音声案内 付属品専用ケース、専用カバー、専用ケース取付けクリップ、本体直付けクリップ、操作ボタンシール 本体質量(kg)60(乾電池除く) 音量大・小の2段階 使用電源単4乾電池×3本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90 検知範囲(専用カバー下向き)水平方向:約120°、(専用カバー上向き)水平方向:約80°、(垂直方向)約60°、(人の動きを検知できる距離)約4m 使用環境屋内専用 モード(再生)同じ音声の繰返し再生 録音時間最長120秒 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68871626 29030029
4,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68871626
2021-03-21
用途:
入場時の消毒要請
その他業種

見た目:手に取った感想はオモチャじゃん!思ったより小さいし。タバコのハードBOX程度。
録 音:前面からの直接録音のみ。入力音は音源の大小と距離などで調整するしかない。
再生音質:録音環境に関係なく一定のシャーノイズ音が出る。※これ結構耳障りです。
    スピーカー前面に超小さい手製マスクを付けるとかなり軽減。カワイイし(笑)
再生音量:音量調節は大小のみ。小でもやや大きい。ノイズ音は音量大でも大きくならない。
センサー:乾度良好でスルー無し。反応域が広いので自作の壁を付けたり設置方向変えるなりで対応。
使用感:感想は値段相応。目的は十分果たせている。音質以外は概ね満足

対象商品:
68871626
2021-04-04
用途:
仕事用
TOYAMA企画 様 (飲食業)

仕事未使用し、使ってますが自分の声で録音するので声がガサガサでちょっといまいちですできればとてもきれいな声が入っていたらとてもうれしいです

対象商品:
68871626
2021-05-21
用途:
訪問者への注意呼びかけ

センサーで反応し登録した内容をはっきりとおしゃべりしてくれます。

対象商品:
68871626
2020-06-15
用途:
クリニックの入り口に設置しました。
医療法人社団恒友会 様 (医療・福祉・介護関連業)

録音の音を小さくしてみました。患者さんが皆手指消毒をしてくれて効果抜群です。
感度がとても良いので驚いています。ありがとうございました。

対象商品:
68871626
2020-02-06
用途:
病医院におけるマスク・手洗いの励行
サービス業

ポスター掲示だけではなかなか浸透しなかった呼びかけが、これを併用することで随分と改善しました。センサーの感知がとても敏感のため大勢が通過するところではなりっぱなしになるには少々困りましたが、ボリュームを調節でしのいでいます。センサーの感度や範囲(角度)などを調節できれば便利とは思うものの、この値段でこれだけの性能ならあまり欲張ったことはいえないです。試しに買って重宝したので追加で複数個買わせていただきました!

対象商品:
68871626
2020-02-26
用途:
来館された方へメッセージを案内した。
琵琶湖大橋病院 様

非常に簡単にメッセージが入れられ、予想以上に音声も聞き取れやすく、追加で2台購入しました

対象商品:
68871626
2019-10-17
用途:
化学プラントメンテナンス時
建設業・工事業

化学プラントメンテナンス時、客先から「階段の手摺り持ち実施」を
指導されたがなかなか実行されない為、階段の上り口に「手摺りを持って昇降しましょう」の音声を入れて設置したところ、手摺り持ち昇降の実施率が向上した。 
「おしゃべりNAVI」は値段が手ごろな割には効果が得られたが、敢えて改善点を挙げると「音声がもう少し大きい設定があった方が騒音のある場所では有効」かなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
68871626
2019-07-05
用途:
現場作業時の第三者への注意喚起。
株式会社YMサービス 様

録音できるのはいいがSDやUSBの差込口があるのだから注意内容を書込みまたはSDの差し替えで出来たらもっといいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする