曜日別特売

3D振動マシン バランスウェーブ

3D振動マシン バランスウェーブ - アルインコ
用途シェイプアップ、ダイエットに振動フィットネスマシン、振動ステッパー、ブルブル運動、ぶるぶる運動として。付属品保護マット、エクササイズバンド、リモコン材質ABS、PVC、PP、ラテックス質量(kg)20電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)200耐荷重(kg)(使用体重制限)90機能【運動機能】バランス運動、有酸素運動、筋力トレーニング、【主な機能】3種類モード切替、16段階振動調節、上下左右3D振動連続使用時間(分)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×44×16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69046967FAV3017
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする