リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。



全く機能せず。無駄な出費になりました。
XPERIA XZ3 重さに耐えられず。
固定クリップも外れてくる。
アームの強度不足で完全にお辞儀してしまう。
軽い機種ならオススメ
iPhoneXrで使用した場合、重さに負けてスタンドが傾いてきます。
もっと強く挟み込むようになるといいのですが…
車用ではないのでしょうが、クリップが弱く固定が出来ない。また、スマホの重さにアームが耐えられずに下がってしまうのでほとんど使い物にならないです。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。