曜日別特売

ネオクールハロゲン100W形

ネオクールハロゲン100W形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオクールハロゲン100W形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

店舗のダウンライト照明などに最適

口金E11材質ガラス全長(mm)70質量(g)10径(Φmm)(ガラス球)11.5消費電力(W)85定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全長(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294286JD110V85WNPM2P8570(ガラス球)11.5
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする