YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ネオクールハロゲン75W形
店舗のダウンライト照明などに最適
口金
E11
材質
ガラス
全長(mm)
70
質量(g)
10
径(Φmm)
(ガラス球)11.5
消費電力(W)
65
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69294313
JD110V65WNPM2P
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください