曜日別特売

自転車空気バルブセーフティライト

自転車空気バルブセーフティライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

自転車のタイヤにある空気バルブに取り付けができるセーフティライトです。
英式(イギリス式)・米式(アメリカ式)のバルブ仕様に対応し、簡単に取り付けができます。
振動を感知すると自動で点灯し、自身の存在や注意をアピールできるので、安全確保に最適です。

付属品
アルカリボタン電池LR1130×3個(テスト用)
材質
アクリル・アルミ
全長(mm)
64
質量(g)
約13(電池含む)
電源
アルカリボタン電池LR1130×3個(テスト用電池付属)
外径(Φmm)
18
灯数
1
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用電球
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296675LB202BLブルー青色LED
¥647
取扱い終了
69296684LB202RDレッド赤色LED
¥647
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69296675
2019-10-22
用途: 夜間の走行時
日本管財住宅管理株式会社 様(サービス業)

取付け取外しが簡単で、色も綺麗で安全運転に適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする