自転車ミラー

自転車ミラー NAPOLEON
(5件のレビュー)

動きがスムーズなボールジョイント
右側用

寸法(mm)95×60(最大) ブラック 径(Φmm)クランプ:22.2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69320572 S-9
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69320572
2021-01-30
用途:
自転車乗車時に後方確認用に使用。
製造業

多少グラつき感があります。
もう少しシッカリ感があると良いと思いました。

対象商品:
69320572
2021-01-19
用途:
自転車のバックミラー
農・林・水産業

バックミラーに右腕が映りバックが見ずらい為、右手を左にずらさないと後ろが見えない。ミラーの位置を右に2cmずらして造って欲しい。

対象商品:
69320572
2021-02-14
用途:
ママチャリに使用
その他業種

アームがあと3~4cm長いと後方確認がよくなると思います。

2020-04-13
用途:
通勤自転車
その他業種

転倒しても丈夫です。 
左側仕様のものも作って欲しい。

対象商品:
69320572
2019-06-18
用途:
自転車に取り付け」
その他業種

以前から必要と思っていたので満足です。
後ろを確認できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする