ゴールドウイン
サイドFワンピ PP1050
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。
袖口を2重にして、ポンピング現象による手口からの塵埃放出を押さえます。
仕様
サイドファスナー型、二重袖仕様
材質
プリータSCX
グレード
クラス10~100
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69348107
PP1050-01-S
ホワイト
S
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348204
PP1050-07-S
ブルー
S
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348213
PP1050-07-4L
ブルー
4L
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348222
PP1050-07-5L
ブルー
5L
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348238
PP1050-04-S
グリーン
S
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348247
PP1050-04-M
グリーン
M
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348256
PP1050-04-L
グリーン
L
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348265
PP1050-04-LL
グリーン
LL
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348274
PP1050-04-3L
グリーン
3L
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348283
PP1050-04-4L
グリーン
4L
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348292
PP1050-04-5L
グリーン
5L
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
69348116
PP1050-01-4L
ホワイト
4L
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
69348125
PP1050-01-5L
ホワイト
5L
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
69348134
PP1050-03-S
ピンク
S
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
69348143
PP1050-03-M
ピンク
M
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
69348152
PP1050-03-L
ピンク
L
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
69348168
PP1050-03-LL
ピンク
LL
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
69348177
PP1050-03-3L
ピンク
3L
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
69348186
PP1050-03-4L
ピンク
4L
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
69348195
PP1050-03-5L
ピンク
5L
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
69348308
PP1050-12-S
ネービー
S
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
69348317
PP1050-12-M
ネービー
M
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
69348326
PP1050-12-L
ネービー
L
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
69348335
PP1050-12-LL
ネービー
LL
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
69348344
PP1050-12-3L
ネービー
3L
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
69348353
PP1050-12-4L
ネービー
4L
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
69348362
PP1050-12-5L
ネービー
5L
¥
17,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください