曜日別特売

裾インナ付パンツ PP2460E

裾インナ付パンツ PP2460E - ゴールドウイン

通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用したパンツです。
衣服内の異物をクリーンルーム内に落下させない様パンツの裾に伸縮性のあるフライスを内裾として付けている仕様になっています。
異物混入対策を徹底的に排除するために設計されたパンツです。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
腰部には裏地を付けて下着の透けを対策しています。

仕様異物落下防止パンツ型腰ゴム、裾口二重、裏地付き、メルトカット仕様材質プリータⅣグレードクラス1000~10000(グレードC)内容量1着
全14種類を絞り込む
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69352632PP2460E-01-SホワイトS
6,900
5,998
6,598(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352648PP2460E-01-MホワイトM
6,900
5,998
6,598(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352657PP2460E-01-LホワイトL
6,900
5,998
6,598(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352666PP2460E-01-LLホワイトLL
6,900
5,998
6,598(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352675PP2460E-01-3Lホワイト3L
8,280
7,398
8,138(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352684PP2460E-01-4Lホワイト4L
8,280
7,398
8,138(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352693PP2460E-01-5Lホワイト5L
8,280
7,398
8,138(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352702PP2460E-07-SブルーS
6,900
5,998
6,598(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352718PP2460E-07-MブルーM
6,900
5,998
6,598(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352727PP2460E-07-LブルーL
6,900
5,998
6,598(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352736PP2460E-07-LLブルーLL
6,900
5,998
6,598(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352745PP2460E-07-3Lブルー3L
8,280
7,398
8,138(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352754PP2460E-07-4Lブルー4L
8,280
7,398
8,138(税込)
62日以内出荷
返品不可
69352763PP2460E-07-5Lブルー5L
8,280
7,398
8,138(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする