曜日別特売

クリンTシャツ長袖 PP5605

クリンTシャツ長袖 PP5605 - ゴールドウインクリンTシャツ長袖 PP5605 - ゴールドウインクリンTシャツ長袖 PP5605 - ゴールドウイン

導電糸入り薄手ニット素材「ハニカムS」を使用した長袖Tシャツです。
薄地の生地で肌触りは良く、快適です。

仕様ニット素材で首、袖口はフライス、長袖仕様材質ハニカムSグレードクラス100~1000内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69353445PP5605-01-SホワイトS
5,100
4,298
4,728(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353454PP5605-01-MホワイトM
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
69353463PP5605-01-LホワイトL
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
69353488PP5605-01-3Lホワイト3L
6,120
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353497PP5605-01-4Lホワイト4L
6,120
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353506PP5605-01-5Lホワイト5L
6,120
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353515PP5605-07-SブルーS
5,100
4,298
4,728(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353524PP5605-07-MブルーM
5,100
4,298
4,728(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353533PP5605-07-LブルーL
5,100
4,298
4,728(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353542PP5605-07-LLブルーLL
5,100
4,298
4,728(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353558PP5605-07-3Lブルー3L
6,120
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353567PP5605-07-4Lブルー4L
6,120
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353576PP5605-07-5Lブルー5L
6,120
4,998
5,498(税込)
62日以内出荷
返品不可
69353472PP5605-01-LLホワイトLL
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする