曜日別特売

AC対応Fワンピ PP1945

AC対応Fワンピ PP1945 - ゴールドウイン

従来のポリエステル繊維と比較して格段に耐久性が高められた素材ソロテックス(R)
オートクレーブ滅菌を重ねても繊維の強度低下が小さくソフトな風合い
発塵量の増加も少なく、防塵機能が持続
袖口、裾口、ウエストにAC耐久ゴム、ファスナーもAC対応品を使用してウエア全体の耐久性を高めています
フードのマスクには「ヘパクロス」を使用し高清浄度を実現
裁断面のケバ立ちを抑えるレーザーカット
メルトカットによる縫製の始終のケバを無くし、異物落下を極限まで減らします

仕様サイドファスナー型マスク一体型フード付き、フード後頭部サイズ調整アジャスタ付き材質SOLOTEXグレードクラス100~、オートクレーブ対応内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69354136PP1945-01-SホワイトS
21,000
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354145PP1945-01-MホワイトM
21,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354154PP1945-01-LホワイトL
21,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354163PP1945-01-LLホワイトLL
21,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354172PP1945-01-3Lホワイト3L
25,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69354188PP1945-01-4Lホワイト4L
25,200
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354197PP1945-01-5Lホワイト5L
25,200
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354206PP1945-07-SブルーS
21,000
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354215PP1945-07-MブルーM
21,000
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354224PP1945-07-LブルーL
21,000
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354233PP1945-07-LLブルーLL
21,000
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354242PP1945-07-3Lブルー3L
25,200
21,980
24,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354258PP1945-07-4Lブルー4L
25,200
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354267PP1945-07-5Lブルー5L
25,200
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする