曜日別特売

コンポワンピ PP1070X

コンポワンピ PP1070X - ゴールドウイン

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型ダウンフローサイドファスナーワンピースです。
新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。
塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。
ベースをホワイト、袖のカラーを変えることでセクションや職制分が可能です。

グレードクラス100材質プリータSCX+C3仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69354617PP1070X-WM-SSWM(ブルー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354626PP1070X-WM-MMWM(ブルー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354635PP1070X-WM-LLWM(ブルー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354644PP1070X-WM-LLLLWM(ブルー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354653PP1070X-WM-3L3LWM(ブルー)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354687PP1070X-WY-SSWY(イエロー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354696PP1070X-WY-MMWY(イエロー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354705PP1070X-WY-LLWY(イエロー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354714PP1070X-WY-LLLLWY(イエロー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354723PP1070X-WY-3L3LWY(イエロー)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354732PP1070X-WY-4L4LWY(イエロー)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354748PP1070X-WY-5L5LWY(イエロー)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354757PP1070X-WN-SSWN(ネイビー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354766PP1070X-WN-MMWN(ネイビー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354775PP1070X-WN-LLWN(ネイビー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354784PP1070X-WN-LLLLWN(ネイビー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354793PP1070X-WN-3L3LWN(ネイビー)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354802PP1070X-WN-4L4LWN(ネイビー)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354818PP1070X-WN-5L5LWN(ネイビー)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354827PP1070X-WD-SSWD(ダークグレー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354836PP1070X-WD-MMWD(ダークグレー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354845PP1070X-WD-LLWD(ダークグレー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354854PP1070X-WD-LLLLWD(ダークグレー)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354863PP1070X-WD-3L3LWD(ダークグレー)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354872PP1070X-WD-4L4LWD(ダークグレー)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354888PP1070X-WD-5L5LWD(ダークグレー)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354897PP1070X-WR-SSWR(レッド)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354906PP1070X-WR-MMWR(レッド)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354915PP1070X-WR-LLWR(レッド)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354924PP1070X-WR-LLLLWR(レッド)
15,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354933PP1070X-WR-3L3LWR(レッド)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354942PP1070X-WR-4L4LWR(レッド)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354958PP1070X-WR-5L5LWR(レッド)
18,000
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
69354662PP1070X-WM-4L4LWM(ブルー)
15,000
取扱い終了
返品不可
69354678PP1070X-WM-5L5LWM(ブルー)
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする